360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801
アズワン品番67-7187-78
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじ
仕上バレル研磨仕上げ
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
接続部は溶接しているため丈夫です。
直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番162-9829
材質(本体)ステンレス
質量(g)37
種類スナップフック
寸法L(mm)65
寸法H(mm)7.7
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)22
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番418-5789
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)90
寸法H(mm)4
寸法t(mm)5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)4
仕上バレル研磨仕上げ
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
トラスコ品番849-2158
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)8
種類パッドアイ
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3.2
寸法A(mm)12
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)28
寸法B1(mm)36
寸法h(mm)10
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
トラスコ品番849-2157
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)170
種類パッドアイ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)6.2
寸法A(mm)30
寸法D(mm)10
寸法T(mm)4
寸法W(mm)60
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)120
寸法h(mm)17
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)49
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法H(mm)7.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.39
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
寸法d(mm)9
寸法A(mm)7
寸法D1(mm)5
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2431
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)5
種類リンク
寸法A(mm)30
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2435
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)19
種類リンク
寸法A(mm)35
寸法D(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2440
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)38
種類リンク
寸法A(mm)50
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2438
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)31
種類リンク
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2433
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)12
種類リンク
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.39
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2442
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)70
種類リンク
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2441
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)63
種類リンク
寸法A(mm)45
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード