「ステンレス研磨」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径M-8
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)55
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
適合高さ(mm)18~38
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ねじ径M-8
トラスコ品番849-1527
質量(g)78
寸法L(mm)75
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
寸法W1(mm)15
適合高さ(mm)38~55
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
寸法h(mm)5.5
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
寸法d(mm)4
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-3199
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8.5
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)2.6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.05
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3358
質量(g)23
寸法H(mm)10
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2120
材質(本体)ステンレス
質量(g)4
種類カラビナ
寸法L(mm)25
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法W(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0358
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)465
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)39
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2669
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類Sカン
寸法L1(mm)37
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)31
寸法W(mm)16
寸法R(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
トラスコ品番849-0214
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
質量(g)270
寸法d(mm)2.3
寸法A(mm)3.3
使用荷重(kN)0.04
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)56
寸法L(mm)137
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1962
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)103
種類スナップフック
寸法L(mm)61
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)24
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1972
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨
質量(g)0.6
種類アイスナップ
寸法L(mm)15
寸法d(mm)2.5
寸法t(mm)1.8
寸法S(mm)3
寸法W(mm)7.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番849-0770
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)30
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)2
寸法B(mm)7
寸法W(mm)13
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
寸法L(mm)55
寸法W(mm)15
質量(g)17
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2603
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)12
レンチサイズ(mm)4
ねじ径M8
寸法A(mm)4.3
寸法D(mm)15
適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ