180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ヘビーチェーンキャッチ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類フック 包装JAN付袋入り
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として 材質ステンレス 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
1袋
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 包装JAN付袋入り
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バネの力を利用したスライド式です。、環を閉じたときロックすることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-1505 材質 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)2.0 表面処理(本体)ニッケルメッキ 使用荷重(kN)0.03
1個
31 税込34
当日出荷

1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2559 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)50 使用荷重(kN)31.36
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

水本機械製作所UボルトA型 内幅25mm
壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2120 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類カラビナ 寸法L(mm)25 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
599 税込659
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2533 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)50 使用荷重(kN)31.36
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-3247 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)12 寸法L(mm)28 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 使用荷重(kN)0.10
1個
579 税込637
5日以内出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2231 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
当日出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-3248 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)33 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 使用荷重(kN)0.10
1個
579 税込637
翌々日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(25個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 寸法T(mm)6
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)