枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2911
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)2
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)6.86
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2909
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)3
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法d(mm)28
寸法L1(mm)470
寸法A(mm)135
寸法D(mm)17
寸法B(mm)221
寸法L2(mm)660
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)12.74
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2934
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)96
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法L1(mm)141
寸法A(mm)45
寸法S(mm)9
寸法B(mm)75
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2954
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)300
寸法L(mm)150
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)230
寸法A(mm)75
寸法S(mm)13
寸法B(mm)120
寸法L2(mm)330
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)1.57
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2952
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)300
寸法L(mm)150
ねじ径W3/8
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)245
寸法A(mm)75
寸法D(mm)8.3
寸法B(mm)122
寸法L2(mm)345
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します
トラスコ品番849-0998
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)96
寸法L(mm)90
ねじ径W-1/4
寸法L1(mm)141
寸法A(mm)45
寸法S(mm)9
寸法B(mm)75
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)19
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2902
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)1
寸法D(mm)14.5
寸法B(mm)183
寸法L2(mm)570
寸法W(mm)40
使用荷重(kN)8.82
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2893
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)660
寸法L(mm)200
ねじ径W1/2
寸法d(mm)19
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)100
寸法D(mm)11
寸法B(mm)160
寸法L2(mm)470
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)6.86
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2932
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)98
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2895
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)640
寸法B(mm)156
寸法L2(mm)440
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)3.92
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2904
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)1
寸法L(mm)250
ねじ径W5/8
寸法L1(mm)370
寸法A(mm)120
寸法S(mm)19
寸法B(mm)195
寸法L2(mm)540
寸法W(mm)40
使用荷重(kN)5.88
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
先端形状両フック
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-1003
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)98
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番178-4074
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3.4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)138
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2946
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)260
寸法L(mm)120
寸法H(mm)13
ねじ径W5/16
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)179
寸法A(mm)62
寸法D(mm)10
寸法B(mm)100
寸法L2(mm)250
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番113-4547
アズワン品番64-8414-85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番333-1835
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)80
ねじ径M-4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)40
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)8
寸法J(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1袋
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472
アズワン品番67-7190-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686
アズワン品番67-7197-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番162-9843
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23.5
寸法L(mm)57
ねじ径M-4
寸法L1(mm)92
寸法A(mm)28
寸法S(mm)6
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)128
寸法W(mm)13
使用荷重(kN)0.39
1袋
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番67-7196-68
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
関連キーワード