「溶接用リング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番849-2279
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2.5
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)5
使用荷重(kN)0.05
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
種類リンク
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)バレル研磨
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1352
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)145
種類フック
寸法L(mm)115
寸法S(mm)16
寸法D(mm)10
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)32
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1355
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)30
種類フック
寸法L(mm)68
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1356
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類フック
寸法L(mm)90
寸法S(mm)12
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1354
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)18
種類フック
寸法L(mm)54
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)16
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1353
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)9
種類フック
寸法L(mm)43.5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
関連キーワード