「sus304」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン線径(Φmm)1.2
SUS304。錆び難い。強い。
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
トラスコ品番849-0369
全長(mm)600
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
質量(g)970
長さ(m)0.6
チェーン線径(Φmm)9.0
内長P(mm)39
内幅W(mm)13
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
全長(m)0.6
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
材質SUS304
こんなお得な商品も!
アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!
リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ