PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力
使用環境温度(℃)0~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28
保存温度範囲(℃)-20~70
出力信号90°実線位相差二相正弦波
コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)
軸数1
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)
ミツトヨ品番539-005
分割数4、8、10、20、40、80、100、200
供給電圧(V)DC5±5%
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード