絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本フローセル

日本フローセルのページです。日本フローセルは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
    測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)90材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
  • フローマチックバルブ(定流量弁) 日本フローセル

    フローマチックバルブ(定流量弁)

    日本フローセル
    76,980税込84,678特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
    精度±2.0%FS流体液体最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)90
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90