カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本フローセル
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
日本フローセル
日本フローセルのページです。日本フローセルは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥106,800~税込¥117,480~1個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
フローセル流量計
日本フローセル¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
フローセル流量計
日本フローセル¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)90
フローセル流量計
日本フローセル¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
フローセル流量計
日本フローセル¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90