カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 27ページ目
27ページ目: 三菱電機のすべての商品

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 器具本体
三菱電機¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能材質(本体)鋼板 白色仕上保護等級IP23 防湿形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個欠品中LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15mエコロジー商品省エネ
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から93日以内出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能用途中天井用形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から7日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具【受注生産品】
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED電球
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
パイプ用ファン 角形格子グリル
三菱電機¥9,898税込¥10,8881台90日以内出荷壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所仕様電気式シャッター、結束端子接続質量(kg)1.45種類V-20PXSD4後継機種電圧(V)100適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13騒音値(dB)(50/60Hz)37風量(m3/h)(50/60Hz)330接続パイプ(Φmm)200(UV管)
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>
三菱電機¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷質量(g)6.0電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×500×140騒音値(dB)(50/60Hz)強:49.50/49.50、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:20/20
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 イエロータイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷Myシリーズ電圧(V)100~200消費電力(W)24.9定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形光源色黄色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光束(Lm)2200明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)85ライトユニットイエロー
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台90日以内出荷Myシリーズ仕様赤外線調光ユニット:不可定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニット高温
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付
三菱電機¥9,198税込¥10,1181台7日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥7,398税込¥8,1381台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / フード一体形ファン
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0