絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(965)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷取付用木ネジ付属。プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
浅形レンジフードファン用システム部材 / ジャバラ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
浅形レンジフードファン / 標準タイプ
三菱電機¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から92日以内出荷左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込ダクト径(Φmm)150
キッチンフード
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から92日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台当日出荷適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
ジェットタオル ミニ
三菱電機¥83,980税込¥92,3781台当日出荷速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4色ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
IHクッキングヒーター
三菱電機¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり質量(kg)18.0色グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードファン用 / 壁スイッチ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台92日以内出荷レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用
三菱電機¥5,398税込¥5,9381式7日以内出荷腐食に強い ステンレス適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
レンジフード上幕板
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷自然給気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×600×160
レンジフード上幕板
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
レンジフードファン用側板
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×370×15
レンジフードファン用側板
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×320×15
レンジフードファン用側板
三菱電機¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×370×15
レンジフードファン用側板
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×600×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×900×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×600×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
レンジフードファン用上幕板
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30















![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)