絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11,133件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可逆式電磁接触器 三菱電機

    可逆式電磁接触器

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。端子カバーを標準装備。電源切換用に最適
    仕様可逆運転:可能(可逆)トラスコ品番376-3221幅(mm)82高さ(mm)78奥行(mm)76.5主回路電圧(V)AC200~220V AC380~440V AC500~550V定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
  • 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
  • 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機

    電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
    用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100
  • 漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機

    漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
  • アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機

    アナログ入出力拡張アダプタ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
  • 電力管理用計器 三菱電機

    電力管理用計器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    49,880税込54,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • GOT2000シリーズオプション 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 保護シート

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様USB耐環境カバー部:開口なし適合機種GT25ワイドクリア規格12.1型用
  • 角形フランジ 片吸込形シロッコファン用 三菱電機

    角形フランジ 片吸込形シロッコファン用

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
  • 給排気グリル フィルター 三菱電機

    給排気グリル フィルター

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    82日以内出荷
    出力点数16出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
  • 漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZSAシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 漏電リレー NV-ZHAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZHAシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • PLG用ケーブル 三菱電機

    PLG用ケーブル

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    仕様SF-V5RU⇔FR-A7AP/FR-A7AL
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • 電圧引きはずし装置 三菱電機

    電圧引きはずし装置

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.15通信方式トークンリング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps)入出力占有点数32点総延長距離(m)30k
  • ステンレス製固定式防火ダンパー 三菱電機

    ステンレス製固定式防火ダンパー

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    材質枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)色調ステンレス地金色(ツヤ消し)
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
  • HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
  • トイレ用換気扇 家庭用中間取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 家庭用中間取付

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
  • トイレ用換気扇 家庭用上部取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 家庭用上部取付

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
  • 中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 定風量タイプ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
    用途事務所・施設・店舗付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195接続パイプ(Φmm)150有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    27日以内出荷
    質量(kg)約0.3制御方式二位置制御、標準PID制御、加熱冷却PID制御、カスケード制御入出力占有点数8点
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
  • 高速アナログ入力ユニット 三菱電機

    高速アナログ入力ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
  • GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    非常停止スイッチガードカバーは、ハンディGOT非常停止スイッチの誤操作防止用に使用します。
    付属品取付けネジ(M3×6)×1個種類非常停止スイッチガードカバーシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505ハンディGOT、GT14ハンディGOT用
  • GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
    保護構造IP67F対応用シリーズGOT2000表面処理アンチグレア色(シート)シルバー
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
    適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
  • GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用) 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    UV保護シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
    適合機種GT2507T-WTSDシリーズGOT2000表面処理アンチグレア(UVカット)対応機種GT2507T-WTSD大きさ7型USB耐環境カバー部開口なし
  • 電流トリップ補助箱 三菱電機

    電流トリップ補助箱

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/110
  • パルス検出器(パルスピック) 三菱電機

    パルス検出器(パルスピック)

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
  • 増設延長ケーブル 三菱電機

    増設延長ケーブル

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • コネクタ変換アダプタ 三菱電機

    コネクタ変換アダプタ

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ変換アダプタ適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
  • 表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機

    表面接続ソケット(盤取付レール取付用)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5