カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

防火ダンパー付フード
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】256×256×220
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】130×130×175
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
耐外風高性能軒天専用フード
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷超高層住宅用。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。天吊金具同梱。給気用途使用可能。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)質量(kg)【50Hz/60Hz】3.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
耐外風高性能軒天専用フード
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷外気侵入防止の電動シャッター内蔵。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ100mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。天吊金具同梱。定格単相 100V 50/60Hz。給気用途使用可能。消費電力 4.1W/3.7W。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)質量(kg)【50Hz/60Hz】4.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×381
耐外風高性能軒天専用フード
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷外気侵入防止の電動シャッター内蔵。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。天吊金具同梱。定格単相 100V 50/60Hz。給気用途使用可能。消費電力 4.1W/3.7W。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
耐外風高性能軒天専用フード
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷超高層住宅用。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ100mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。天吊金具同梱。給気用途使用可能。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)質量(kg)【50Hz/60Hz】3.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×381
給気用電動シャッター
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
給気用電動シャッター
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセルN1質量(kg)【50Hz/60Hz】4.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×955×596
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか18mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65質量(kg)【50Hz/60Hz】0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】33×595×419
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷金属製グリルを採用(コーナー部分はプラスチック製)。薄型グリル採用(厚さ6mm)。風向調整機能付(グリル部)。風量調整機能付(フランジ部)。天吊金具付。ロスナイの給気以外の目的で使用した場合、結露することがあります。グリル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷カバー付入・切スイッチ。色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。運転表示ランプ付。プラスチック製パネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×36.50
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷建築基準法24時間換気対応(店舗用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×92.30×51.20
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65質量(kg)【50Hz/60Hz】4.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×955×596
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷店舗用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか18mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65質量(kg)【50Hz/60Hz】0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】33×505×337
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65質量(kg)【50Hz/60Hz】2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×763×506
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセルN1質量(kg)【50Hz/60Hz】2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×763×506
煙逆流防止ダンパー
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷建築基準法24時間換気対応。省エネ換気可能。低騒音。強ノッチの約40%の微弱風量可能(機種によって異なります)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】113×273×67
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷加湿量の低下や、加湿エレメントの汚れが気になる場合などに使用する交換用です。材質:プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×218×116
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷給気に入る50μm以上の粒子を90%以上捕集。比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に。業務用ロスナイ外気処理ユニット専用品。加湿部点検口より装着可能捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】91
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ100)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっていますダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:4.1kg質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】214×465×405
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっていますダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0