絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(98)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,820)
  • ホンダ(1,816)
  • メディアカバーマーケット(1,611)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(833)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(550)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(494)
  • SPI(485)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • カーク産業(389)
  • アイエルモータースポーツ(385)
  • 工進(381)
  • PIAA(375)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハウジング端子 三菱電機

    ハウジング端子

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 三菱電機

    ダミー栓

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR薄紫/黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新セキュリティ対応 ETC2.0車載器 三菱電機

    新セキュリティ対応 ETC2.0車載器

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示。交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します。車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!。NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
    寸法(mm)【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
  • 新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機

    新セキュリティ対応 ETC1.0車載器

    三菱電機
    10,998税込12,098
    1台
    欠品中
    ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
    仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応電源12V専用(ACC)ケーブル長(m)3.5(本体と接続)本体質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2消費電流(mA)400以下動作温度範囲(℃)‐30~+85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
  • ワイヤシール 三菱電機

    ワイヤシール

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBRライトグリーン適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションコード 三菱電機

    オプションコード

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    NR-HZ001シリーズ」と、三菱製DSRC車載器(ETC2.0対応車載器)「EP-4011DSB」を接続するためのケーブル(2m)
    長さ(m)2
  • ETC2.0車載器[光VICS対応] 三菱電機

    ETC2.0車載器[光VICS対応]

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
    仕様ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコンタイプフロントガラス貼付型