「アナログ出力」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ
アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)
チャンネル数(出力)1
デジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
出力特性出力特性は調整できません。
絶縁方式非絶縁
分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)
変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)
適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)
アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)
絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)
有効デジタル入力12bitバイナリ
アナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)
質量(kg)約0.1
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)
出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)
出力点数4点(4チャンネル)
入力[ディジタル]14ビットバイナリ
絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(占有点数なし)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。
4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)
電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4(出力)
分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
入出力点数8点
変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)
アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)
有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
チャンネル数8チャンネル
質量(kg)約0.2
入出力占有点数8点
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
分解能-10V~+10V/16bit
出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V
入力抵抗(kΩ)10
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
100日以内出荷
分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。
アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。
2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。
1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル
入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。
出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。
デジタル出力12bitバイナリ
デジタル入力12bitバイナリ
アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)
アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧三相200Vクラス
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-40~70
周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)3相200~240
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力
プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)DC24
電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)+20%、-15%
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数256点以下
設置場所制御盤内
使用高度2000m以下
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)最大50
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
適合本体FR-A800
周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)
出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
質量(kg)0.19
消費電流(A)0.16(DC5V内部)
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子18点端子台
短絡保護[出力]あり
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5
取付床面,壁面取付け
電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下
機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス
入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下
雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。
耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間
絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地
耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回
耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1台
¥78,980
税込¥86,878
89日以内出荷
汎用パルス列対応ドライバやセンサ、シャッタなどの入出力をモーション制御周期と同期。
装置の高速化、高精度化を実現します。
シリーズMR-MT-2000
仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kg
アズワン品番67-8178-99
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用)
計器定格定格電流:AC5A、定格電圧:110/220V両用(但し単相3線式はAC220V(110/220V)のみ)、漏洩電流:AC1AまたはAC4A 50-60Hz(ZCT入力)*AC4Aは特殊品(発注時ご指定ください)
出力点数(アナログ)8点(8チャンネル)
機能同期通信機能対応:-
接続ユニット-(増設)
出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
出力形式アナログ電圧・電流出力
接続ユニット-(複数)
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:●
出力形式アナログ電圧・電流出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様アナログRGB出力用 1ch
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mm
アズワン品番65-7304-81
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10m
セット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個
定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V
分解能【アナログ入力】出力:3mV
出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)
端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10m
セット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個
定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V
分解能【アナログ入力】出力:3mV
出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)
端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ