6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)105 定格電流(A)0.7/0.65/0.65 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉自冷形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-DPB
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス130(B) 始動方法直入れ(0.75~3.7kW) 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-D 倍電圧
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷

三菱電機ギヤードモータ GM-D 屋外
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
40日以内出荷