商品豆知識
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
レンズアクリル
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
タイプグレアソフト 遮光45°
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
グリーン購入法適合
小口径シリーズ
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト
色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック
調色の可否×
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 鏡面仕上げ
用途屋内用
仕様グレアソフト
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
用途屋内用
仕様グレアソフト
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)16
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
入数1台
明るさクラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)16
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
入数1台
明るさクラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)7.5
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96
入数1台
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)55
定格光束(Lm)720
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
種類保護シート
シリーズGOT2000
色(シート)なし
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.3
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.04
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
電源供給方式電源ユニットより給電
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
取付け方法埋込形
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状トラフタイプ プルスイッチ付
質量(kg)0.6
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.8
機能人感センサ付
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
演色指数(Ra)83
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.2
機能人感センサ付
製品形状笠付タイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
質量(kg)1(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
取付け方法直付形
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
高さ(mm)器具:57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.6
製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
次へ