「サーボアンプ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズMELSERVO-J4
制御軸数1
制御軸数1
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。
SSCNETⅢ/H対応
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスCC-Link IEフィールド
制御軸数1
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイス汎用
制御軸数1
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ
MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。
SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力
シリーズMELSERVO-J5
インターフェイスCC-Link IE TSN対応
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性標準品
MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェース
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク
制御軸数1
電源三相AC400 V
インターフェース汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24
シリーズMELSERVO-J4
定格出力(kW)0.03
インターフェイス汎用
制御軸数1
電源三相AC400 V
インターフェースネットワーク対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能/機能安全入出力信号3点
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ
電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
電源三相AC400 V
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
電源三相AC400 V
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性標準品
電源三相AC400 V
インターフェースネットワーク対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
電源(V)三相AC400
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイス汎用
制御軸数1
電源(V)三相AC400
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。
サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
ユーザープログラムから、SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ MELSERVO-J4制御するためのボード型コントローラー。
パソコンに組み込むことで、高応答なサーボシステムを構築。
接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H
マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。
ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。
モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μs
シリーズIQ-R
制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御
接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)
アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
関連キーワード
1
2
次へ