1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可) 材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V ゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可) 電源リップル含有率10%p-p以下 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
149,800 税込164,780
61日以内出荷