8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
欠品中

1パック(4本)
129 税込142
当日出荷

1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です) 入数(本)4
1パック
249 税込274
当日出荷

タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 電源単4マンガン電池2本 使用可能温度範囲5~35℃ 到達距離(m)(信号)最大15
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

関連カテゴリ