516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色(5000K) 定格光束(Lm)4800
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 定格光束(Lm)4480
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 定格光束(Lm)4480
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色(5000K) 定格光束(Lm)4800
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色(3000K) 定格光束(Lm)4390
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色(3000K) 定格光束(Lm)4390
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色温白色(3500K) 定格光束(Lm)4480
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色温白色(3500K) 定格光束(Lm)4480
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱電機40形直付形トラフタイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:117° B:109° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。耐高温。防湿形IP20
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 取付直付形 保護等級防湿形IP20 使用可能温度範囲5~60℃
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状逆富士タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)




定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時) 消費電力(W)32.5 光源色昼白色 光束(Lm)5030 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU44047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)25.2 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra93 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.5 (200V時) 光束(Lm)3340 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色温白色 (3500K) 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
1組
9,598 税込10,558
5日以内出荷