適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
位置決めデータ600データ/軸
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
制御単位mm、inch、degree、pulse
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
最大出力パルス200K pulse/s
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)
チャンネル数2チャンネル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
配線方式40ピンコネクタ
外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)
測定点数(点)1/チャンネル
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
測定分解能(ns)100
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)差動出力
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
質量(kg)約0.2
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
入出力占有点数8点
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
質量(kg)約0.2
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。
付属品デバイスドライバ(CD-ROM)
適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V
消費電流(mA)120以下
適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0
シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps
信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力
プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)DC24
電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)+20%、-15%
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数256点以下
設置場所制御盤内
使用高度2000m以下
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)最大50
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
制御軸数1
シリーズMELSERVO-J4
制御軸数1
マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。
ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。
モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μs
シリーズIQ-R
制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御
接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)
アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。
コネクタ入出力形式で省配線。
業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
制御規模:32~384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点)
コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ
業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大
コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。
さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。
FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。
入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA
入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
入力点数16点
出力仕様0.1~0.3A/1点
出力形式トランジスタシンク
出力点数16点
命令シーケンス27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
電源DC24V
適合機種FX3UCシリーズ
質量(kg)約0.25
シリーズFX3UC
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源容量(mA)350(DC5V)
FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
適合規格CE(EMC)KC
対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista
電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電
消費電流(mA)120以下
伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)
シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps
位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下
信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイス汎用
制御軸数1
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
電源(V)三相AC400
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイス汎用
制御軸数1
電源(V)三相AC400
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスCC-Link IEフィールド
制御軸数1
関連キーワード