95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
種別調光コントローラ 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時) 定格電源電圧AC100~254V 皮相電力(VA)定格:10 入数1台 特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 埋込穴(Φmm)75
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所 負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小) 切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ) 検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時) 質量(kg)0.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

設定値以上に湿度が高くなると換気扇を自動的に運転させ、低くなると停止させます。自動運転・切・連続運転の3段切換式。湿度設定範囲:30~80%RH。浴室での使用不可。電源電圧:100V。埋込形タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×46×48
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10~50 電圧許容範囲(V)AC85~240 適合圧着端子丸形 JST V2-M3 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1c
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイクル動作機能を搭載しているので、定周期運転の設定が簡単になります。開始時刻、終了時刻、ON時間、OFF時間の設定をするだけで一定周期のON/OFF動作を繰り返し行えます。 稼動時間計測機能を搭載しているので、設備のメンテナンスに活用できます。設備の制御と管理を1台で行えます。 現在時刻と同時にプログラム時間をサイクリックに表示できます。プログラムの確認が簡単に行えます。 自動運転と手動運転の切替ができます。手動運転は、連続ON/OFFと一時ON/OFFのどちらも可能です。 ON/OFF各8点のプログラム設定が可能です。設定は3つのボタンで行うので操作が可能です。設定時間が5分ステップなのでスピーディに設定できます。
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大16点/日(ON、OFF各8点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)5分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 乳白色(樹脂自然色) 取付方式表面取付 周波数(Hz)50-60両用 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回 抵抗負荷 動作周囲温度(℃)-10~50 適合圧着端子丸形 JST V2-S3 制御周期24時間 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:5分間(ただしボタンを押せば再表示)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示 AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用 除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。 運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。 きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。 「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。 工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品 冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ 取付方式表面取付
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 定格入力電圧(V)AC85~144 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機電磁開閉器
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。
用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。 定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5 補助接点3b 開放熱電流(A)(主接点)25 種別電磁接触器
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。 日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つのキーで設定可能です。 手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。 秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日) 外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒 仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 定格電圧(V)AC100-220 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10~50 電圧許容範囲(V)AC85~240 適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1a スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別天井埋込形コントローラ 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10W 定格電源電圧AC100~200V 入数1台 特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx 質量(kg)0.3 定格消費電力(W)4 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~254V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色~昼白色 20K step 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 反射率(%)センサ検知:3~40 定格入力電流(mA)通信:2.4 埋込穴(Φmm)75 調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様端子部仕様:標準仕様 適合(適合規格・特殊適用)標準仕様 適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9 種類Kシリーズ用プションユニット 入力3VA 時間最小オフ時間:50ms 絶縁抵抗(MΩ)100以上 周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと) 動作時間1秒・2秒切換式 電気的耐久性50万回 耐衝撃(m/s2)98 耐振動(m/s2)19.6 周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下) 保持時間(ms)5000以上(最小) RoHS指令(10物質対応)対応 振動数範囲(Hz)10~55 耐電圧(V/min)AC2000 時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス400-350 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。壁スイッチの切り替えで出力が変わります
用途生鮮・食品向け 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)95 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。本体のスイッチ切替で出力が変わります。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け 材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス250-200 器具相当HID35形器具相当 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5~35 定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)7 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

本体でデータの記録・表示が可能! LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。 ボタンやロータリースイッチでの簡単操作! LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 取付天井直付用 タイプ電源一体型 種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス3000 アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさ水銀ランプ700形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)32100 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約61 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量3.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U) 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量3.0kVA/2.4kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約108 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量5.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量5.0kVA/4.0kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M6端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)390 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm)EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷