Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
出力仕様(非常時/LED)高出力
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時)
消費電力(W)21
光源色昼白色
光束(Lm)3100
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時)
消費電力(W)43
光源色昼白色
光束(Lm)6700
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時)
消費電力(W)24.9
光源色昼白色
光束(Lm)3890
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
使用電池7H15DB
点灯時間(非常時)30分
耐震性S
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時)
消費電力(W)32.5
光源色昼白色
光束(Lm)5030
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(200V時)
消費電力(W)16.7
光源色昼白色
光束(Lm)2500
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時)
消費電力(W)13.6
光源色昼白色
光束(Lm)2000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード