32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形 材質グローブ:アクリル 乳白色 質量(kg)1 取付天井面、壁面取付兼用形 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 電圧(V)AC100 定格固定出力 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)530 LED寿命(時間)40000 クラス40 演色指数(Ra)82 器具相当白熱電球40形器具相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機小形投光器
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命60000時間 配光タイプ広角 材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明 ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)3.2
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ 付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本 材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 口金E26 構造防雨型 ランプ同梱 使用可能温度範囲5~35℃ 電源周波数(Hz)50/60 ランプの種類LED電球 光色電球色 適合ランプLDA4L-H/S/4
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



屋外用
消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 口金E26 構造防雨型 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 電源周波数(Hz)50/60 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42 光色電球色 適合ランプLDA4L-H/S/4 定格光束(Lm)185
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様横取付用 質量(kg)4 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください タイプ2灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
欠品中

三菱電機防犯灯
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 クラスB+ 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別アクリル 半透明
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
用途屋外用照明 取付壁面取付専用 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 クラス40 演色指数(Ra)82 色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上 器具相当白熱電球40形 電源ユニット内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋外用照明 ホワイト 取付壁面縦取付専用 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体鋼板 仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 クラス40 演色指数(Ra)82 電源ユニット内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明 材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機構内灯
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上 下面カバー強化ガラス 透明 電圧(V)100~242
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明 質量(kg)1.9 口金E26 可動範囲330°
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用照明 カバーアクリル 透明内面消し 取付壁面取付専用 タイプブラケットタイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)505 クラス40 演色指数(Ra)82 器具相当白熱電球40形 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 光源色電球色 色温度(K)2700 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面縦取付専用 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能 質量(kg)1.1 材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色 口金E26
1台
9,998 税込10,998
欠品中

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機小形投光器
エコ商品
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 種別小型投光器 質量(kg)3.5 定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲-25~40℃ ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能 材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上 質量(kg)2.8 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)7.5 定格固定出力 LED寿命(時間)40000 クラス60 演色指数(Ra)80 器具相当FCL20形器具相当
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様落下防止ワイヤ付 材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 定格初期照度補正 本体アルミシルバーアルマイト 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 使用場所屋外 アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電球の種類LED 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様上取付用 質量(kg)6.5 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください タイプ2灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
43,980 税込48,378
92日以内出荷

仕様上取付/横取付用 質量(kg)3.6 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む) タイプ1灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
22,980 税込25,278
92日以内出荷