51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色塗装仕上 ランプLDL20ランプ 埋め込み寸法(mm)□639 反射板鋼板 白色塗装仕上
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25~35℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)220×1235 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 定格初期照度補正タイプ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10AA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途壁面(上、下向き)取付専用 材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上 タイプ壁面・天井面取付可能形 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100 ランプLDL40・20 材質(カバー)アクリル 乳白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 カバーアクリル ペン皿乳白色仕上 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 材質(枠)鋼板 白色仕上 適合ランプLDL20 反射板鋼板 白色仕上
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 消費電力(W)11.5 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
1台
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)