72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様) 長さ(mm)580 タイプLDL20 管径(Φmm)28.8 口金GX16t-5 定格消費電力(W)9.9 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)1300 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1200 電球の種類LED
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

電球の種類LED 消費電力(W)17.4 口金GX16t-5 光色昼白色 定格光束(Lm)2500
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付 形状逆富士タイプ/2灯用 質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4900 反射板鋼板(白色仕上)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用 カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ) 取付埋込形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)28 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)190×1257 定格光束(Lm)2530 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

Lファインecoシリーズ
取付埋込形 タイプLDL40 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)20 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2490 反射板鋼板(白色仕上)
1台
10,980 税込12,078
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)27 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3880 反射板鋼板(白色仕上)
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
29日以内出荷

用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用 質量(kg)0.1 適合ランプLDL20、LDL40 対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用 定格初期照度補正タイプ 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25~35℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色塗装仕上 ランプLDL20ランプ 埋め込み寸法(mm)□639 反射板鋼板 白色塗装仕上
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形 取付埋込形 タイプLDL20タイプ 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)□639 反射板鋼板(白色塗装仕上)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100% 消費電力(W)38 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4990
1台
26,980 税込29,678
38日以内出荷

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様カバー付きタイプ 消費電力(W)66 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)5170 演色指数(Ra)83
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)21 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)18 光束(Lm)2290 埋め込み寸法(mm)150×1235 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)