タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
定格絶縁電圧(V)660
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5
取付床面,壁面取付け
電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下
機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス
入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下
雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。
耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間
絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地
耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回
耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1台
¥78,980
税込¥86,878
89日以内出荷
関連キーワード