カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,010)
  • 制御機器(19)
  • 住設機器(5)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(182)
  • Panasonic(パナソニック)(6,881)
  • メディアカバーマーケット(6,625)
  • 大阪魂(3,048)
  • エスコ(2,506)
  • IKO(日本トムソン)(1,952)
  • 三木プーリ(1,538)
  • UNION(ユニオン)(1,078)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(848)
  • TRUSCO(822)
  • NEG(日電理化硝子)(761)
  • SHIMANO(シマノ)(716)
  • SMC(610)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](600)
  • ケニス(448)
  • RS PRO(418)
  • 新ダイワ(340)
  • ユニット(336)
  • ナリカ(332)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「組」の検索結果

関連キーワード
1,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード 三菱電機

    組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から76日以内出荷
    ユーザープログラムから、SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ MELSERVO-J4制御するためのボード型コントローラー。 パソコンに組み込むことで、高応答なサーボシステムを構築。
    接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H
  • 擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組 三菱電機

    擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    出力点数16
  • 擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組 三菱電機

    擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    マンセルN7取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120 (E)保護方式IP44クラスIE3極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
  • NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組 三菱電機

    NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    出力点数16点
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
    仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
  • キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター 三菱電機

    キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機

    レンジフードファン用 / 排気アタッチメント

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
    ダクト径(Φmm)150
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1組
    当日出荷から93日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
    カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    当日出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    金属製特殊フィルター組み込み。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】343×380×30
  • 交換用フィルター 三菱電機

    交換用フィルター

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    デルタキャッチ形・浅形レンジフード用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けて下さい。シャッター組込み
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 棚取付金具 三菱電機

    棚取付金具

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97。天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質:不織布フィルター(PZ-N**GZM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)23電圧(V)100消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相騒音値(dB)<弱>22.5、<強>35.5、<特強>31外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>79、<強>75.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>69、<強>64.5
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499温度交換効率(%)<弱>75、<強>73、<特強>73機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225処理風量(m3/h)<弱>720、<強>1000、<特強>1000エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76.5、<強>75、<特強>74.5
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>33、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70、<特強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250、<特強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)23消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150
  • ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 角形ステンレスフード(防虫網付) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 角形ステンレスフード(防虫網付)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    電圧(V)200電源単相
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相騒音値(dB)<弱>30.5、<強>37、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>29、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(500m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。350m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)33電圧(V)100消費電力(W)<弱>64、<強>140、<特強>165電源単相騒音値(dB)<弱>23、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<特強>31.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1028×1128温度交換効率(%)<弱>75、<強>71.5機外静圧(Pa)<弱>96、<強>185、<特強>235処理風量(m3/h)<弱>252、<強>350エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>74.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>65.5
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)24電圧(V)200消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】41/【60Hz】40、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)53電圧(V)100消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272温度交換効率(%)<弱>90、<強>215、<特強>260機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255処理風量(m3/h)<弱>90、<強>215、<特強>260エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78、<強>75、<特強>73エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>32、<強>75、<特強>85
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(650m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。500m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)<弱>90、<強>215、<特強>260電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>【50Hz】24.50/【60Hz】25.50、<特強>35.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1058×1288温度交換効率(%)<弱>75、<強>71、<特強>71機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>250処理風量(m3/h)<弱>360、<強>500、<特強>500エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>77.5、<強>73、<特強>67エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)43電圧(V)100消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>38、<特強>39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76、<強>72、<特強>76エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
...