- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 組子のおすすめ人気ランキング
組子のおすすめ人気ランキング
2026/09/27更新127件の「組子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷居補修」、「障子敷居レール」、「敷居溝補修」などの商品も取り扱っております。
- 見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
- K9(駒谷)
中抜障子(小)
襖に組み込んで障子紙を貼ることにより、和室独特な高級感はもちろん、。部屋の隅々まで光を取り入れることができます。材質米桧厚さ(mm)9寸法H230尺寸分RoHS指令(10物質対応)対応 - セブンホーム
ステンドグラス Cサイズ
袖壁や欄間など、ちょっとしたスペースに最適用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズCサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)927×289×18 - ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
- K9(駒谷)
中抜障子(硝子用)
襖に組み込んでガラスを入れるタイプです。ガラスの種類により障子紙には出ない個性的な演出が可能となります。材質米桧厚さ(mm)13.5寸法H240尺寸分RoHS指令(10物質対応)対応 - 冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
- 自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。用途ちょっとした間仕切りや目隠しに材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装高さ(mm)1045
- 明和グラビア
きらきら光る障子デコシート
障子をおしゃれに模様替えできる装飾シートです。お部屋の模様替えに最適!。UVカット95%で気になる視線や日差しを和らげます用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 紫外線カット 遮熱 省エネ色C質量(g)150入数(枚)3幅(cm)28長さ(cm)94/巻材質(裏)ポリエステル材質(表面)塩化ビニル樹脂