業務用ロスナイ-N
DCブラシレスモーター採用による省エネ化
特強ノッチ付
定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)
アレル除菌フィルター組込可能
花粉フィルター組込可能
高性能フィルター組込可能
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
JIS B 8628:2017に対応
自動換気切替機能付
マルチ換気モード搭載
天地逆取付可能
水受皿の付け替えが必要です
室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能
点検スペース1か所
運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能
無極性2線配線
寒冷地運転対応
外部機器連動可能
予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)
2リモコン操作可能
・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・
ナイトパージ機能
週間スケジュールタイマー機能
微弱風量運転
24時間換気設定対応
CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能
温度、CO2濃度表示
CO2センサー取付時
風量多段階設定可能(11段階)
換気運転省エネ表示
CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載
室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
- 質量(kg)
- 23
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>32、<強>75、<特強>85
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>22.5、<強>35.5、<特強>31
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 290×898×853
- 温度交換効率(%)
- <弱>78、<強>74
- 機外静圧(Pa)
- <弱>93、<強>180、<特強>210
- 処理風量(m3/h)
- <弱>108、<強>150
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>79、<強>75.5、<特強>72
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>69、<強>64.5
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























