70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
1台
639 税込703
当日出荷


プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法) 材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル 種類不織布フィルター 入数(個)1
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101 捕集効率(%)82
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質プラスチック製 質量(kg)0.45 通過風量(m3/h)27
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
材質プラスチック製 質量(kg)0.3
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100 通過風量(m3/h)30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ロスナイ セントラル換気システム
仕様重量法捕集高率(%):97 ホワイト(抗菌側はパステルグリーン) 入数(枚)1 材質(フィルター)ポリプロピレン不織布
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷


吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145 捕集効率(%)75
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付 付属品パッキン×1本 質量(kg)0.3 ベージュ 取付壁取付 角形 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台 開口面積(cm2)41
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
7日以内出荷

屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15 捕集効率(%)82
1台
559 税込615
当日出荷

自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10 捕集効率(%)75
1台
599 税込659
当日出荷

プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158 捕集効率(%)75
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10 捕集効率(%)75
1台
599 税込659
当日出荷

交換用外気清浄フィルター(高性能タイプ)。新型給気ファンP-08QL(-BE),P-QLF(-BE)専用。材質:ポリプロピレン不織布。フィルター集塵効率98%
1台
799 税込879
当日出荷

ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。 適合機種VL-25ZMHV ホワイト 入数(枚)1 材質(フィルター)不織布フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15 合成樹脂
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

給気の際、10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット。
仕様重量法捕集高率(%):約82 材質不織布フィルター タイプ(適用)標準装備・外気清浄フィルター 入数(枚)1 フィルター外気清浄フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×218×15 形名(適用)換気空清機ロスナイ用
1枚
529 税込582
4日以内出荷

ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです 仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法) 適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用 種別交換用フィルター 入数(枚)1 材質(フィルター)不織布フィルター
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ロスナイ セントラル換気システム システム部材。(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステル セット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個) 質量(kg)1.4 灰色 取付天井・床下・壁据付可能 本体合成樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357 入数1台 接続パイプ(Φmm)150 材質(フィルターカバー)合成樹脂
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 種別温暖地タイプ 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27 種類VL-200ZMHS3後継機種 電圧(V)100 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 種類VL-200ZMHSV3後継機種 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 種別温暖地タイプ 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz) エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16 電圧(V)100 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) ファンプラスチック(シロッコファン) 電圧(V)100 電源単相
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 電圧(V)100 質量(kg)13.2 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 機能24時間換気 ファンプラスチック(シロッコファン) 電源単相 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)