4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所屋内 質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1 耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間 定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え) 定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90° 定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV) 雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機保護継電器 MELPRO-Aシリーズ
エコ商品
定格周波数(Hz)50/60切替 動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)