16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)



種類電磁接触器 動作方式可逆式 種別標準仕様形 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別電磁接触器 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] フレームT20 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 機械的寿命(万回)1000 操作コイル定格電圧(V)直流
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別電磁開閉器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] 定格電圧(V)DC24 接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点) 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)三相かご形モータ(AC-4級)3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V) 開閉頻度(回/時)1800 時定数(ms)40(45)[操作コイル] リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護) 開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし 機械的寿命(万回)1000 電気的寿命(万回)AC-3級:200(100) 遮断電流容量(A)AC-3級144(AC220V)、144(AC440V) 閉路電流容量AC-3級180A(AC220V)、180A(AC440V) 操作コイル定格電圧(V)直流 コイルサージ吸収機能なし 可逆/非可逆不可能(非可逆)
1個
8,998 税込9,898
欠品中

種別電磁開閉器 取付方式ねじ シリーズMS-N 消費電力(W)2.9[操作コイル] 定格電圧(V)AC200 接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点) 入力瞬時:270VA、常時:24VA 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V) 開閉頻度(回/時)1200 リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護) 開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.1 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし 機械的寿命(万回)500 電気的寿命(万回)AC-3級:100 遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V) 閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V) 操作コイル定格電圧(V)交流 コイルサージ吸収機能あり 可逆/非可逆可能(可逆
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷