電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)AC85~144
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
ラインインタラクティブ方式を採用
幅広い入力電圧に対応
ノイズ対策
取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載
外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%
定格入力電圧(V)AC81~124
起動形式バッテリ起動
運転方式ラインインタラクティブ方式
騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA
出力波形正弦波
インターフェースUSB(タイプB)
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数単相2線式(アース付)
相対湿度25~85%(結露しないこと)
塗装色黒
力率(入力)接続する負荷に依存
充電時間(時間)5以内(充電量90%)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
標高(m)1000以下
端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
スロット(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)AC100 ±5%
バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)
停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
相線式単相2線式(アース付)
質量(kg)約4
規格RoHS
シリーズFW-Fシリーズ
信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン
運転方式常時商用給電方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275
定格入力交流電圧(V)AC100±10%
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)50/60
インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部]
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
入力周波数(Hz)50/60±5%
起動様式パッテリ起動
規格RoHS/VCCI classA 準拠
出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
力率入力:0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)バッテリ:8以内
歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)
標高(m)1500以下(0~40℃)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
起動様式商用起動/バッテリ起動
入力電圧範囲(V)AC85~144
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)25~85
外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット
交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])
交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転
交流出力(電圧波形)正弦波
交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4
周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60
電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6
出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275
接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)
冷却方式自冷
準拠規格VCCI classA
インターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウン
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)
塗装色黒
力率(入力)接続する負荷に依存
充電時間(時間)9以内(充電量90%)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
起動様式商用起動
発熱量(W)12
出力容量(VA/W)500/300
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
電池寿命(年)5(周囲温度20℃)
バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式
交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下
交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒
交流出力(電圧波形)正弦波
停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
入力容量(kVA)600
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
停電保証時間10分対応
出力電圧を自在に設定
商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付き
シリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ
定格入力電圧(V)AC85~144
起動形式商用起動/バッテリ起動
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
スロット(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
関連キーワード