■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)DC24
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)75
幅(mm)43
型式SRD-T
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■交流モータの正逆運転用に最適
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。
・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
コイル定格電圧(V)DC24
定格使用電圧(V)200
適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
動作方式可逆式
仕様端子カバー付
長さ(mm)94.5
厚さ(mm)77
種類電磁開閉器
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
ねじサイズM3.5
適合サーマルリレーTH-N12
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。
ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。
a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。
電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)75
幅(mm)43
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
開放熱電流(A)10
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)66
幅(mm)56
厚さ(mm)156
フレームK100
コイル定格電圧(V)DC100
質量(kg)0.53
取付方式ねじ、DINレール
極数5極
定格絶縁電圧(V)690
電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
機種交流操作
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回
開放熱電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
補助接点3a2b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)133.5
フレームT5
質量(kg)0.39
種類電磁接触器
接点構成(主接点)3a
動作方式非可逆式
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
長さ(mm)75
幅(mm)43
型式SRL-T
厚さ(mm)133.5
質量(kg)0.39
コイル定格電圧(V)DC100
種類継電器
フレームT5
補助接点3a2b
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
質量(kg)0.67
寸法A(mm)74
寸法B(mm)53.5
寸法C(mm)130.5
定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]
開放熱電流(A)16
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)66
幅(mm)56
厚さ(mm)156
フレームK100
質量(kg)0.53
長さ(mm)51
幅(mm)54
厚さ(mm)66.5
質量(kg)0.21
コイル定格電圧(V)DC24
タイプ開放形
種類電磁接触器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式直流操作形
規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB
シリーズSD-Q
フレームQ12
動作方式非可逆式
適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
補助接点2a
電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1
適合レール幅(mm)35
動作電圧定格電圧の85%以下
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード