カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- ELPA(75)
- 東芝ライテック(55)
- 日動工業(32)
- オーム電機(30)
- 旭光電機工業(30)
- TRACO POWER(22)
- omron(オムロン)(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- SMC(14)
- TRUSCO(14)
- 岩崎電気(9)
- エスコ(9)
- INFINEON(9)
- CKD(8)
- 三木プーリ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- STMicro(7)
- ユタカ電機製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「110v 20w」の検索結果

電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥90,980税込¥100,0781個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5830光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)光束(Lm)器具:1320光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)光束(Lm)器具:1320光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷独自の段調光機能で明るさクラスの切替えが可能なAKシリーズ グレアレスダウンライト。 電圧100~242Vに対応 段調光機能搭載 信号制御方式に対応 埋込穴Φ75 温白色(3500K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.1 (200V時)光束(Lm)器具:850光色温白色明るさクラス140/110(J12V50W器具相当)埋込穴(Φmm)75
連調ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
連調ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷独自の段調光機能で明るさクラスの切替が可能なAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 電圧100~242Vに対応 段調光機能搭載 信号制御方式に対応 ダブルスイング機構搭載 昼白色(5000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU15127M AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)光束(Lm)器具:1320光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ
三菱電機¥97,980税込¥107,7781個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥84,980~税込¥93,478~1個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA