「15w-50」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
機械的寿命(万回)1
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
質量(kg)1.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
シリーズGOT2000/GOT1000
適合板厚(mm)2~3
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)96
奥行(mm)76
フレーム50A
電流の種類AC
電圧(V)100
電源単相
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
質量(kg)7.4
電圧(V)200
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
電圧(V)200
種別ハイパワータイプ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種類V-241BZ後継機種
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
ダクト径(Φmm)100
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)200
ファン換気用・循環用(プラスチック)
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
電源単相
機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
材質ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
種類V-241BZ-RC後継機種
種別ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
仕様高調波サージ対応形
種別選択度(使用カテゴリー):A
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
フレーム50A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード