カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(177)
  • 住設機器(13)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(100)
  • EBM(江部松商事)(192)
  • KALBAS(130)
  • MAD MAX(マッドマックス)(209)
  • NACHI(不二越)(181)
  • NSK(日本精工)(270)
  • NTN(エヌティーエヌ)(215)
  • Panasonic(パナソニック)(631)
  • RS PRO(138)
  • SMC(1,698)
  • TKG(126)
  • TRUSCO(191)
  • WURTH ELEKTRONIK(375)
  • アズワン(218)
  • エスコ(530)
  • ハンマーキャスター(157)
  • パール金属(168)
  • メディアカバーマーケット(460)
  • 大阪魂(252)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「190mm」の検索結果

209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40形埋込形190幅プルスイッチ付 三菱電機

    40形埋込形190幅プルスイッチ付

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 省電力固定 埋込190幅 三菱電機

    省電力固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込190幅 三菱電機

    省電力固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。 固有エネルギー消費効率151.9lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.9 (200V時)光束(Lm)器具:12580光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 省電力固定 埋込190幅 三菱電機

    省電力固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190SW付 三菱電機

    固定ユニット埋込190SW付

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 省電固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。 固有エネルギー消費効率171.8lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.8 (200V時)光束(Lm)器具:9690光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 省電力固定 埋込190幅 三菱電機

    省電力固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込190幅 三菱電機

    省電力固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    14日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ