カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- BROADCOM(28)
- CHINO(チノー)(21)
- DAIKO(大光電機)(28)
- DIALIGHT(24)
- Dynabook(29)
- KINGBRIGHT(209)
- ODELIC(オーデリック)(183)
- OSRAM(オスラム)(31)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- ROHM(19)
- RS PRO(190)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(38)
- WURTH ELEKTRONIK(61)
- アイリスオーヤマ(24)
- エスコ(28)
- クリスタルアイ(22)
- マルヤス電業(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2色led」の検索結果
特価

GT21ワイドモデル
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個欠品中質量(kg)0.7(取付け金具を除く)色バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)黒キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
調光コントローラー タイマー付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
照度人感センサー付コントローラー
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
GT25ハンディGOT
三菱電機¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上表示色(表示部)65536色LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
固定高演色埋込300幅SW付
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷2灯,3灯用器具からの置き換えに最適な埋込幅300mmの高演色プルスイッチ付LED照明。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 対象物を自然な色合いで美しく再現します 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.0 (200V時)光束(Lm)器具:2720クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.0 (200V時)光束(Lm)器具:3810クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.3 (200V時)光束(Lm)器具:3560クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.4 (200V時)光束(Lm)器具:4990クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色埋込300
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色埋込300
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)光束(Lm)器具:3320光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
固定高演色トラフ人感センサ付
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定高演色笠付人感センサ付
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定高演色トラフ人感センサ付
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
固定高演色笠付人感センサ付
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色V形人感
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色V形人感
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色V形人感
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)45.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.4 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定高演色トラフ人感センサ付
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)45.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.4 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色埋込300
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:4540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット高演色埋込300
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
固定高演色 埋込300幅
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 対象物を自然な色合いで美しく再現します 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.6 (200V時)光束(Lm)器具:6790光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.7 (200V時)光束(Lm)器具:7780光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込電磁波低減
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.5 (200V時)光束(Lm)器具:7080光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込電磁波低減
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.3 (200V時)光束(Lm)器具:6180光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込電磁波低減
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.8 (200V時)光束(Lm)器具:4720光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:6280光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.1 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力17W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.5 (200V時)光束(Lm)器具:4620光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.3 (200V時)光束(Lm)器具:3690光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)48平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:6280光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
照度センサー付コントローラ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60消費電力(W)6センサー照度センサ:1検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)