種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ねじ、DINレール
極数5極
定格絶縁電圧(V)690
電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
機種交流操作
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回
開放熱電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード