カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- オークラ輸送機(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- onsemi(13)
- SMC(12)
- スイデン(10)
- ニッセイ(10)
- 東芝ライテック(9)
- KEMET(9)
- 鎌田信号機(8)
- 日本ケミコン(8)
- ニチコン(7)
- カネテック(6)
- シンフォニアテクノロジー(6)
- 新ダイワ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三木プーリ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「200v 390」の検索結果

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形
三菱電機(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥869,800~税込¥956,780~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から80日以内出荷保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
FW-Sシリーズ・UPS
三菱電機¥1,298,000税込¥1,427,8001台5日以内出荷AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約108タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量5.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M6端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)390RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3390lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.9 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:3890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯1灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.8 (200V時)平均消費電力(W)24光束(Lm)器具:3860光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.7 (200V時)光束(Lm)器具:7780光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.1 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期補正調光
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷壁面を効率的に照らすLEDウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明や美術館の絵画照明,室内広告照明に最適です。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8 (200V時)平均消費電力(W)24光束(Lm)器具:3440光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.7 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.1 (200V時)光束(Lm)器具:7730光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース トラフ初期照度補正
三菱電機¥40,980税込¥45,0781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/174° B/110°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:3880光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.1 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:8480光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥90,980税込¥100,0781個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5830光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.2 (200V時)光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:7380光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込電磁波低減
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.5 (200V時)光束(Lm)器具:7080光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)105平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.7 (200V時)平均消費電力(W)92光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)88平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.2 (200V時)平均消費電力(W)77光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.6 (200V時)平均消費電力(W)27光束(Lm)器具:3860光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.1 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース トラフ 電磁波低減
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/174° B/110°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.3 (200V時)光束(Lm)器具:3880光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.2 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3860光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.1 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
三菱電機¥579,800税込¥637,7801台31日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
三菱電機¥739,800~税込¥813,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5