カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(3)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- KITO(キトー)(89)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- YAGEO(37)
- MURATA(村田製作所)(17)
- ニチコン(17)
- EPCOS(16)
- KEMET(16)
- 住友重機械工業(14)
- 日本ケミコン(14)
- VISHAY(13)
- 東芝ライテック(9)
- omron(オムロン)(8)
- ニッセイ(8)
- TDK(7)
- ダイヘン(6)
- 日動工業(6)
- 河村電器産業(6)
- パナソニックコネクト(6)
- ブランドをもっと見る
「200v 470」の検索結果

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷色マンセルN7取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120 (E)保護方式IP44クラスIE3極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
産業用有圧換気扇
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790725-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに。ドレンタンク丸洗いOK質量(kg)4電圧(V)200消費電力(W)590電源単相騒音値(dB)58外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×245×139色(本体)ホワイト運転電流(A)3
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥539,800~税込¥593,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.4 (200V時)光束(Lm)器具:470光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:470光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 MY-N470442/N AHTN
三菱電機1組欠品中URL公開予定:2025/6/20仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHN41102A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 )×1、EL-LU47044N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.3 (200V時)光束(Lm)6420LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V450470/WW AHTN
三菱電機1組欠品中URL公開予定:2025/6/20仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU45047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)33.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5 (200V時)光束(Lm)4320LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ MY-B470440/N AHTN
三菱電機1組欠品中URL公開予定:2025/6/20仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHB41000A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 )×1、EL-LU47044N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.8 (200V時)光束(Lm)6400LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V450470/W AHTN
三菱電機1組欠品中URL公開予定:2025/6/20仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU45047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)33.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.4 (200V時)光束(Lm)4350LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V440470/WW AHTN
三菱電機1組欠品中URL公開予定:2025/6/20仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU44047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)25.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.5 (200V時)光束(Lm)3340LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)
三菱電機1台欠品中トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)35周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)
三菱電機1台欠品中トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4













![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790725-260625-02.jpg)