曜日別特売

産業用有圧換気扇

産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機

海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC2000V1分間
近接設置可能

電圧(V)
400
電源
三相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878117EF-40UET40A2-GL13.2【50Hz】275/【60Hz】370【50Hz】52/【60Hz】55520×520×222【50Hz】4800/【60Hz】5520
¥133,000
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879919EF-50UFT40A2-GL19.5【50Hz】365/【60Hz】540【50Hz】52/【60Hz】56620×620×258【50Hz】7200/【60Hz】8400
¥166,000
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880120EF-35UDT40A2-GL9.2【50Hz】145/【60Hz】185【50Hz】45/【60Hz】49470×470×221【50Hz】3000/【60Hz】3600
¥104,000
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする