カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(53)
  • ニッサン(53)
  • NB(日本ベアリング)(45)
  • CKD(24)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • THK(20)
  • 椿本チエイン(10)
  • 廣杉計器(9)
  • オグラ(8)
  • 河村電器産業(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「206n」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針電流の種類AC
  • 直流電流計 三菱電機

    直流電流計

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07シリーズY-2Nシリーズ寸法A(mm)43動作原理可動コイル形機種直流電流計サイズ(mm)64×60計器定格0-1MA
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED高天井耐硫化油煙耐塩 三菱電機

    LED高天井耐硫化油煙耐塩

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    13日以内出荷
    腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形) 腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 ステンレス本体で防錆・防食、強度確保 硫化ガス耐性の高いLEDを選定 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.9光束(Lm)器具:31900光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井耐硫化油煙重耐塩 三菱電機

    LED高天井耐硫化油煙重耐塩

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形) 腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 ステンレス本体で防錆・防食、強度確保 硫化ガス耐性の高いLEDを選定 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機(2件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
  • ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷から80日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4