「220-2-75」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁接触器
接点構成(主接点)3a
動作方式非可逆式
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
取付方式ねじ
定格絶縁電圧(V)660
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
取付方式ねじ
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-
機械的耐久性500万回
モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
取付方式ねじ
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-
機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
機械的耐久性500万回
開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
関連キーワード