カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SMC(15)
- マキタ(15)
- アイリスオーヤマ(13)
- 福井クラフト(13)
- エスコ(11)
- えいむ(10)
- ダイヤトレンド(10)
- omron(オムロン)(9)
- プロトティップ(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- アース製薬(8)
- イスカル(7)
- タカチ電機工業(7)
- ニッサン(7)
- トレード(7)
- カシオ計算機(6)
- ブランドをもっと見る
「232w」の検索結果

LED連調 V形150幅
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 リニューアルサイズ 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
連調ユニット埋込190幅
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°埋込穴(Φmm)190x639
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 リニューアルサイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 リニューアルサイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
LED連調 V形150幅
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 リニューアルサイズ 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥82,980~税込¥91,278~1個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×232
防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×232
連調ユニットV形232WP付
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8 (200V時)光束(Lm)器具:6700光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷ロスナイ セントラル換気システム システム部材。(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4色灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂