三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80882500
VD-10ZJ13
2
【50Hz】7.20/【60Hz】9.30
【50Hz】25.50/【60Hz】26.50
232×324.50×250
【50Hz】90/【60Hz】95
¥
20,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884408
VD-10ZSJ13
2.2
【50Hz】13.50/【60Hz】16
【50Hz】28.50/【60Hz】29
204×358.50×286
【50Hz】125/【60Hz】130
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください