カテゴリ
- 制御機器(26)
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- SMC(700)
- コガネイ(105)
- WURTH ELEKTRONIK(98)
- 日本モレックス(molex)(77)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- マキテック(33)
- エスコ(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 黒田精工(24)
- ダイヘン(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- VISHAY(17)
- パナソニックコネクト(17)
- ホンダ(16)
- ニッサン(15)
- RS PRO(14)
- ケナメタル(13)
- 東和制電工業(TOWA)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「300a4」の検索結果
特価

V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台欠品中定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ
三菱電機¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から92日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台当日出荷強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)
三菱電機¥3,898税込¥4,2881台当日出荷強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
コントロールスイッチ(入・切タイプ)
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台当日出荷運転表示ランプ付(LED)。入・切のみスイッチ。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。消費電力10W以上の機種に適用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。24時間換気専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
埋込スイッチ換気-仕様
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
コントロールスイッチ
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
ロスナイ用コントロールSW
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個55日以内出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ
三菱電機¥5,398~税込¥5,938~1個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色