LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)

LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) - 三菱電機LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) - 三菱電機

2026三菱照明総合カタログ_P475

本体
プラスチック・白色
内容量
1台
注意
※パネル別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電池
LED
関連部品
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77457856KSH40151HC1EN0.92H07DA(Ni-MH蓄電池)LE20604S2W-Aガード GAF45A(壁直付用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン RZB041AL111-3737、公共施設用照明器具:SH1-FBF20-BH60、SH1-FSF20-BH60、ST1-FBF22-BH60、ST1-FSF22-BH60
138,800
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
77457935KSH40162HC1EN1.42H10DA(Ni-MH蓄電池)LE20604S2W-A×2吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB041AL221-3738、公共施設用照明器具:SH1-FSF21-BH60 ST1-FSF23-BH60
151,600
42,980
47,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする